GODKÄNT SÄLJARE 16Y248 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGE

APPROVED VENDOR 16Y248 korrugerad vävstol svart 0.64 tums diameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA8BGE Modell: 16Y248

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad vävstolsslang
FärgSvart
Inuti Dia.0.640 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
nominell storlek1 / 2 "
Utanför Dia.0.835 "
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd30 till 175 grader F
Vägg tjocklek0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.86
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)47.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 16Y253 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 25 fot | AA8BGK 16Y25325ft.polyeten0.835 "30 till 175 grader F373SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGR 16Y259100ft.Nylon0.835 "40 till 248 grader F2 127 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y264 Vävstolsslang Hög temperatur 0.64 tum diameter 25 fot | AA8BGX 16Y26425ft.Nylon0.834 "40 till 248 grader F524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y248 korrugerad vävstol svart 0.64 tums diameter 100 fot
1 048 kr /enhet