Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D703 Carbide Bur Ball 3/32 | AA8MUD

APPROVED VENDOR 19D703 hårdmetallborrkula 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8MUD Modell: 19D703
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 32 "
Max. Varvtal30000-40000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D692 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Härdat stål1 / 4 "SD-3236SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Härdat stål1 / 4 "SD-4293SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-6-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D708 Carbide Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-91 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D703 hårdmetallborrkula 3/32
154SEK /enhet