Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX

APPROVED VENDOR 19D696 hårdmetallborrkula 7/16

Finns i lager
Artikel: AA8MTX Modell: 19D696
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.7 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 8 "
Max. Varvtal15000-40000
Total längd2.125 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D692 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Härdat stål1 / 4 "SD-3208SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D703 Carbide Bur Ball 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53137SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-6-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D708 Carbide Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-91 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D696 hårdmetallborrkula 7/16
306SEK /enhet