Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D708 Carbide Bur Ball 1 | AA8MUJ

APPROVED VENDOR 19D708 hårdmetallborrkula 1

Finns i lager
Artikel: AA8MUJ Modell: 19D708

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1"
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd15 / 16 "
Max. Varvtal7500-15000
Total längd2 11 / 16 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D692 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Härdat stål1 / 4 "SD-3236SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Härdat stål1 / 4 "SD-4293SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D703 Carbide Bur Ball 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53154SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D706 Carbide Bur Ball 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-6-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D708 hårdmetallborrkula 1
1 477 kr /enhet