Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D812 Hårdmetall Bur End Cut 3/8 | AA8MYP

APPROVED VENDOR 19D812 Hårdmetall Bur End Cut 3/8

Finns i lager
Artikel: AA8MYP Modell: 19D812

Få det Maj 7, Tisdag
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk platt ände, slutskärning
HandelsnummerSB-3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D808 Hårdmetall Bur End Cut 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SB-5526SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D809 Hårdmetall Bur End Cut 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SB-1252SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D813 Hårdmetall Bur End Cut 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Härdat stål1 / 4 "SB-14217SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D814 Hårdmetall Bur End Cut 5/8 | AA8MYR 19D8145 / 8 "1"12000-250002.75 "Härdat stål1 / 4 "SB-61 017 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 19D815 Hårdmetall Bur End Cut 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "SB-2334SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D816 Hårdmetall Bur End Cut 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Härdat stål1 / 8 "SB-42132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D812 Hårdmetall Bur End Cut 3/8
329SEK /enhet