PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0150 Id


Filter
Färg: Rosa , Temp. Räckvidd: -10 till 155 grader , Temperation: Helt hårt
StilModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris (ex moms)
A
44864
+/- 0.00075 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi438 SEK
A
44738
+/- 0.00075 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi383 SEK
B
44850
+/- 0.00075 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi438 SEK
A
44836
+/- 0.00075 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi404 SEK
A
44822
+/- 0.00075 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi391 SEK
B
44808
+/- 0.00075 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi383 SEK
B
44794
+/- 0.00075 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi409 SEK
B
44780
+/- 0.00075 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi389 SEK
B
44766
+/- 0.00075 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi383 SEK
B
44752
+/- 0.00075 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi405 SEK
B
44724
+/- 0.00075 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi403 SEK
C
25152
+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi145 SEK
C
25452
+/- 0.001 "1.500 "+0.011 "Lågt kolstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi245 SEK
C
25312
+/- 0.001 "1.75 "+0.011 "Lågt kolstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi271 SEK
C
25272
+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Lågt kolstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi200 SEK
C
25252
+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi206 SEK
C
25232
+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi188 SEK
C
25192
+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi173 SEK
C
25172
+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158 SEK
C
25132
+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128 SEK
C
25112
+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?