Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D851 Carbide Bur Ball 1/2 | AA8NAF

APPROVED VENDOR 19D851 hårdmetallborrkula 1/2

Finns i lager
Artikel: AA8NAF Modell: 19D851
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 16 "
Max. Varvtal15000-40000
Total längd2.187 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D838 Carbide Bur Ball 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Härdat stål1 / 4 "SD-1214SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D842 Hårdmetallkula 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmHärdat stål6mmSD-1M110SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D844 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Härdat stål1 / 4 "SD-3275SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D850 Carbide Bur Ball 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42125SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D852 Carbide Bur Ball 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Härdat stål1 / 8 "SD-51180SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D853 Carbide Bur Ball 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53135SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D858 Carbide Bur Ball 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SD-9221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D851 hårdmetallborrkula 1/2
368SEK /enhet