Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D858 Carbide Bur Ball 1 | AA8NAN

APPROVED VENDOR 19D858 hårdmetallborrkula 1

Finns i lager
Artikel: AA8NAN Modell: 19D858
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1"
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd15 / 16 "
Max. Varvtal7500-15000
Total längd2 11 / 16 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D838 Carbide Bur Ball 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Härdat stål1 / 4 "SD-1205SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D842 Hårdmetallkula 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmHärdat stål6mmSD-1M110SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D844 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Härdat stål1 / 4 "SD-3288SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D850 Carbide Bur Ball 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42120SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D851 Carbide Bur Ball 1/2 | AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Härdat stål1 / 4 "SD-5353SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D852 Carbide Bur Ball 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Härdat stål1 / 8 "SD-51173SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D853 Carbide Bur Ball 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D858 hårdmetallborrkula 1
133SEK /enhet