Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ATB1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB

APPROVED VENDOR 1ATB1 Anti-hävert Frost Proof Sillcock 4 In

Finns i lager
Artikel: AA8YJB Modell: 1ATB1
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrostsäker Sillcock
Body MaterialFörkromad mässing
SkivtypGummi
Hantera materialGjutjärn
Hantera typRatt
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypLödkopp eller MNPT
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481801090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypHantera materialHantera typPris
GODKÄNT SÄLJARE 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL 1APY7Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet431SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APY9 Frostsäker Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1APY9MässingABSKvartalsratt på handhjulet532SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APZ1 Frostsäker Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1APZ1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet580SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1APZ2 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet399SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ARA1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 1ATB2 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GummiGjutjärnRatt394SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ATB4 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 10 In | AA8YJD 1ATB4GummiGjutjärnRatt422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB1 Anti-hävert Frost Proof Sillcock 4 In
344SEK /enhet