Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL

APPROVED VENDOR 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In

Finns i lager
Artikel: AA8XYL Modell: 1APY7
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrostsäker Sillcock
Body MaterialFörkromad mässing
SkivtypKeramisk patron
Hantera materialABS
Hantera typKvartalsratt på handhjulet
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypLödkopp eller MNPT
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypHantera materialHantera typPris
GODKÄND SÄLJARE 1APY9 Frostsäker Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1APY9MässingABSKvartalsratt på handhjulet507SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APZ1 Frostsäker Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1APZ1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet542SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1APZ2 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet534SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ARA1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1ATB1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB 1ATB1GummiGjutjärnRatt388SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1ATB2 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GummiGjutjärnRatt436SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ATB4 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 10 In | AA8YJD 1ATB4GummiGjutjärnRatt455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In
431SEK /enhet