EDWARDS SIGNALING Primära transformatorer


Filter
Djup: 2.25 " , Kapslingsklassificering: Inte betygsatt , Kapslingstyp: Öppen , Höjd: 2.13 " , Hz: 50/60 , Inspänning: 120 VAC , Montering: Fot , Fas: 1 , Primär spänning: 240 VAC , Temp. Stiga: Inte betygsatt
StilModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSekundär spänningVA-betygBreddPris (ex moms)
A
590Y
-5VA10V---
RFQ
B
598Y
-20/30/30VA8 / 16 / 24V---
RFQ
C
592Y
-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
RFQ
D
599Y
-40VA24V---
RFQ
E
596
6/12/18 VAC--10 vid 6 VAC, 15 vid 12/18 VAC2.5 "398 SEK
C
592
8/16/24 VAC--10 vid 8/16 VAC, 20 vid 24 VAC2.5 "429 SEK
B
598
8/16/24 VAC--20 vid 8 VAC, 30 vid 16/24 VAC2.94 "498 SEK
A
590
10 VAC--52.31 "338 SEK
F
591
16 VAC--102.31 "284 SEK
D
599
24 VAC--402.94 "534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?