Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1CFE9 Plogbult Flat 7/16-14 X 3 1/2 Inch, 10PK | AA9CBC

APPROVED VENDOR 1CFE9 plogbult platt 7/16-14 X 3 1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9CBC Modell: 1CFE9
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
219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.826 "
Huvudhöjd0.364 "
Head Typ# 3 Flat
Längd3.5 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.45 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 16-14
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFE9 plogbult platt 7/16-14 X 3 1/2 tum, 10PK
219SEK /packa