Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CGD6 Skop tandbult # 7 7 / 8-9 x 3 1/2 vanlig | AA9CHJ

APPROVED VENDOR 1CGD6 skoptandbult #7 7/8-9 x 3 1/2 slät

Finns i lager
Artikel: AA9CHJ Modell: 1CGD6

Få det Maj 7, Tisdag
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.516 "
Huvudhöjd0.616 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.473 "
Längd3.5 "
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 8-9
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.190 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD6 skoptandbult #7 7/8-9 x 3 1/2 slät
278SEK /enhet