Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1CNR8 Stopp- och avfallsventil 3/4 tums lösningsmedel | AA9DZV

APPROVED VENDOR 1CNR8 Stop And Waste Valve 3/4 Inch Lösningsmedel

Finns i lager
Artikel: AA9DZV Modell: 1CNR8
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppa och släng ventilen
Body MaterialCPVC
AnslutningstypCPVC
Hantera materialCPVC
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Total längd2.5 "
Rörstorlek3 / 4 "
Överst på handtaget till inloppscentret4.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
GODKÄNT SÄLJARE 1CNR7 Stopp- och avfallsventil 1/2 tum lösningsmedel | AA9DZU 1CNR71 / 2 "3.94 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNR8 Stop And Waste Valve 3/4 Inch Lösningsmedel
126SEK /enhet