Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CNV5 Trap Anpassning. 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum Slipxspigot | AA9EAJ

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tum Slipxspigot

Finns i lager
Artikel: AA9EAJ Modell: 1CNV5
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFångadapter för hane med bricka
Body MaterialABS
AnslutningstypTapp x glidfog
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1-1 / 2" eller 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1CNV7 Trap Anpassning. 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum nav x slip | AA9EAL 1CNV7Nav x glidförbandFångadapter för hon med poly mutter1-1/2" x 1-1/4"52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tum Slipxspigot
46SEK /enhet