Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1CNV7 Trap Anpassning. 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum nav x slip | AA9EAL

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tum x 1-1/4 tum Hub x Slip

Finns i lager
Artikel: AA9EAL Modell: 1CNV7

Få det Maj 16, Torsdag
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFångadapter för hon med poly mutter
Body MaterialABS
AnslutningstypNav x glidförband
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1CNV5 Trap Anpassning. 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum Slipxspigot | AA9EAJ 1CNV5Tapp x glidfogFångadapter för hane med bricka1-1 / 2 "x 1-1 / 2" eller 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"46SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tum x 1-1/4 tum Hub x Slip
52SEK /enhet