Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1JY36 Flat Washer Uss Zinc Fits 9/16 Inch, 110PK | AA9YZU

APPROVED VENDOR 1JY36 platt bricka Uss zink passar 9/16 tum, 110PK

Finns i lager
Artikel: AA9YZU Modell: 1JY36

Få det Maj 6, Måndag
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
219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
Ungefär. Pkg. Antal110
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.5 / 8 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Package Vikt4.67
Tjocklek7 / 64 "
Tjocktolerans0.086-0.132 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---627SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1JY36 platt bricka Uss zink passar 9/16 tum, 110PK
219SEK /packa