Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U11360.043.0001 Sexkantsmutter 7/16-14 11/16 Inch, 50PK | AA9YZY 1JY47

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Sexkantsmutter 7/16-14 11/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9YZY Modell: U11360.043.0001Korsreferens: 1JY47
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
100SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishZink-pläterad
Höjd1 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn
Bredd11 / 16 "
Skiftnyckelstorlek11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.043.0001 Sexkantsmutter 7/16-14 11/16 tum, 50PK
100SEK /packa