Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAE8 Svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTH

APPROVED VENDOR 1LAE8 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTH Modell: 1LAE8

Få det Maj 8, Onsdag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd13 / 16 "
Bastjocklek1 / 8 "
Basbredd1 / 2 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.19 / 64 "
Pilothöjd0.050 "
Pilothålsstorlek5 / 16 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.250 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE8 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK
180SEK /packa