Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAF6 Svetsmutter 8-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK | AB2CTQ

APPROVED VENDOR 1LAF6 svetsmutter 8-32 5/8 X 7/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTQ Modell: 1LAF6
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd5 / 8 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 8-32
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.13 / 64 "
Pilothöjd0.030 "
Pilothålsstorlek7 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF6 svetsmutter 8-32 5/8 X 7/16 tum, 50PK
186SEK /packa