Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAZ4 Spring Nut J Style #8 Steel, 50PK | AB2CXW

APPROVED VENDOR 1LAZ4 fjädermutter J Style #8 Stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CXW Modell: 1LAZ4
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernötter
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten0.234 "
Dia./ trådstorlek#8
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.045 "
Längd0.53 "
MaterialFjäderstål
Mutter typJ Style Fjädermutter
Rockwell HårdhetC40 till C50
FormaJ
System för mätningInch
Tjocklek0.028 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypJ stil
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFör paneltjocklekLängdRockwell HårdhetTjocklekGängtypBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LAZ6 fjädermutter J Style #8 Stål - paket med 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 till 0.062 "0.53 "C40 till C500.028 "UNC0.5 "608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAZ4 fjädermutter J Style #8 Stål, 50PK
317SEK /packa