Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LBE2 Spring Nut U Style #10 Steel, 25PK | AB2DCR

APPROVED VENDOR 1LBE2 fjädermutter U Style #10 Stål, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DCR Modell: 1LBE2

Få det Maj 14, Tisdag
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernötter
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten0.562 "
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.045 till 0.062 "
Längd0.95 "
MaterialFjäderstål
Mutter typU Style fjädermutter
Rockwell HårdhetC40 till C50
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek#10
GängtypUNC
TypU stil
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFör paneltjocklekLängdTråd storlekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LBC5 fjädermutter U Style 10-24 Stål - paket om 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 till 0.062 "0.56 "-0.63 "485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE2 fjädermutter U Style #10 Stål, 25PK
238SEK /packa