BURNDY Staplingsadapter Mekaniska kontakter


Filter
Kroppsmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Anslutningstyp: Staplingsadapter , Material: Tennpläterad aluminium , Min. Ledarstorlek: 1/0 AWG , Typ: Kommersiell
StilModellLängdMax. LedarstorlekBreddPris (ex moms)
A
ASA250U
1"250 kcmil0.78 "222 SEK
B
ASA800U
1.13 "800 kcmil1"298 SEK
C
ASA1000U
1.25 "1000 kcmil1.25 "322 SEK

Staplingsadapter Mekaniska kontakter

Burndy staplingsadapter mekaniska kontakter används för att göra jordanslutningar och sammanfoga ledningar. De är gjorda av tennpläterad aluminium och finns i ledningsstorlekarna 250, 800 och 1000 kcmil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?