Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1MMV7 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch Npt | AB2KYW 1MPD5

APPROVED VENDOR 1MMV7 Street Armbow 90 Degree 3/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AB2KYW Modell: 1MMV7Korsreferens: 1MPD5
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBW3 Street Armbåge 90 grader 1/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.151SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW4 Street Armbåge 90 grader 3/8 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.148SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW5 Street Armbåge 90 grader 1/2 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.125SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW6 Street Armbåge 90 grader 3/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.136SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW7 Street Armbåge 90 grader 1 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.292SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW8 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 4 tum Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.479SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW9 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 2 tum Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMV7 Street Armbow 90 Degree 3/4 Inch Npt
324SEK /enhet