APPROVED VENDOR 1MNC6 Union 1/8 Inch Npt | AB2LBK

APPROVED VENDOR 1MNC6 Union 1/8 tum Npt

Artikel: AB2LBK Modell: 1MNC6

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LCA3 Union 1/4 tum Fnpt | AB2DJE 1LCA3Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.360SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA4 Union 3/8 tum Fnpt | AB2DJF 1LCA4Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 450 grader F.335SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA5 Union 1/2 tum Fnpt | AB2DJG 1LCA5Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 450 grader F.362SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA6 Union 3/4 tum Fnpt | AB2DJH 1LCA6Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.405SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA7 Union 1 tum Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 450 grader F.525SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA8 Union 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DJK 1LCA8Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 450 grader F.668SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA9 Union 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DJL 1LCA9Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 450 grader F.864SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNC6 Union 1/8 tum Npt