Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNU5 Union 3/4 tums hylssvets | AB2LGC

APPROVED VENDOR 1MNU5 Union 3/4 tums sockelsvets

Finns i lager
Artikel: AB2LGC Modell: 1MNU5

Få det Maj 15, Onsdag
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LCA3 Union 1/4 tum Fnpt | AB2DJE 1LCA3Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.360SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA4 Union 3/8 tum Fnpt | AB2DJF 1LCA4Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 450 grader F.335SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA5 Union 1/2 tum Fnpt | AB2DJG 1LCA5Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 450 grader F.362SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA6 Union 3/4 tum Fnpt | AB2DJH 1LCA6Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.405SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA7 Union 1 tum Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 450 grader F.525SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA8 Union 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DJK 1LCA8Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 450 grader F.668SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LCA9 Union 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DJL 1LCA9Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 450 grader F.864SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNU5 Union 3/4 tums sockelsvets
315SEK /enhet