Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tums hylssvets | AB2LJE

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tums sockelsvets

Finns i lager
Artikel: AB2LJE Modell: 1MPB4

Få det Maj 7, Tisdag
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MPA9 Reducer 1/2 x 3/8 tums hylssvets | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"4SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPB1 Reducer 3/4 x 3/8 tums hylssvets | AB2LJB 1MPB13 / 4 "x 3 / 8"8SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPB2 Reducer 3/4 x 1/2 tum hylssvets | AB2LJC 1MPB23 / 4 "x 1 / 2"123SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPB6 Reducer 1-1 / 2 x 1-1 / 4-tums sockelsvets | AB2LJG 1MPB61-1/2" x 1-1/4"218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reducer 1 x 3/4 tums sockelsvets
15SEK /enhet