Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NBJ6 Extension Spring Ultra Precision 1 3/8 Overall Length - Pack Of 3 | AB2PUU

APPROVED VENDOR 1NBJ6 förlängningsfjäder Ultra Precision 1 3/8 total längd - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB2PUU Modell: 1NBJ6
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Böjning @ belastning1"
Slut typFull Twist Loops
FinishEnkel
Initial spänning (kg)0.56
Belastning (kg)6.26
Material302 Stainless Steel
Utanför Dia.0.3 "
Total längd1.375 "
Vårfrekvens5.74 kg / tum
TypUltra Precision
Tråddia.0.037 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning (kg)MaterialUtanför Dia.Total längdVårfrekvensTråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1NAR8 Förlängningsfjäder Ultra Precision 1/2 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Högkolhaltigt stål0.18 "1 / 2 "10.5 kg / tum0.022 "91SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAR9 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "2.2 kg / tum0.018 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NAT1 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "6.3 kg / tum0.022 "94SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT2 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "26.5 kg / tum0.029 "98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT3 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "1.6 kg / tum0.018 "93SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT4 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "16.5 kg / tum0.029 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NAT5 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "54.7 kg / tum0.037 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBJ6 förlängningsfjäder Ultra Precision 1 3/8 total längd - paket med 3
116SEK /enhet