Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NBT6 Förlängningsfjäder Säkerhetsdrag 302 Rostfritt stål 4 Total längd | AB2PXC

APPROVED VENDOR 1NBT6 Förlängningsfjäder säkerhetsdragstång 302 rostfritt stål 4 total längd

Finns i lager
Artikel: AB2PXC Modell: 1NBT6
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Böjning @ belastning2.3 "
Slut typStängd dragstång
FinishEnkel
Belastning (kg)5.24
Material302 Stainless Steel
Utanför Dia.0.675 "
Total längd4"
Vårfrekvens2.28 kg / tum
TypSäkerhetsdragstång
Tråddia.0.048 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVårfrekvensBöjning @ belastningSlut typTypTråddia.FinishBelastning (kg)MaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 1NBR2 Förlängningsfjäder Säkerhetsdrag 4 Total längd 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 kg / tum2.2 "Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.048 "Zink-pläterad5.01Högkolhaltigt stål132SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBR3 Förlängningsfjädersäkerhetsdragstång 6 Total längd 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 kg / tum1.9 "Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.125 "Zink-pläterad55.1Högkolhaltigt stål263SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NBR4 Förlängningsfjäder Säkerhetsdrag 6 Total längd 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 kg / tum4"Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.072 "Zink-pläterad11.1Högkolhaltigt stål176SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBR5 Förlängningsfjädersäkerhetsdragare 6 Total längd 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 kg / tum3"Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.092 "Zink-pläterad12.62Högkolhaltigt stål203SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NBR6 Förlängningsfjäder Säkerhetsdragstål 7 1/2 Total längd | AB2PWT 1NBR618 kg / tum2.35 "Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.105 "Zink-pläterad42.3Högkolhaltigt stål114SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBR7 Förlängningsfjäder Säkerhet Dragstål 7 7/8 Total längd | AB2PWU 1NBR765.69 kg / tum2.75 "Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.250 "Zink-pläterad180.65Högkolhaltigt stål517SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBR8 Förlängningsfjäder Säkerhetsdrag 8 Total längd 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 kg / tum1.85 "Stängd dragstångSäkerhetsdragstång0.312 "Zink-pläterad332.72Högkolhaltigt stål648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBT6 Förlängningsfjäder säkerhetsdragstång 302 rostfritt stål 4 total längd
216SEK /enhet