Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NBY5 kompressionsfjäder 1/2 x 0.022 tum - förpackning om 5 | AB2PZA

APPROVED VENDOR 1NBY5 kompressionsfjäder 1/2 x 0.022 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB2PZA Modell: 1NBY5

Få det Maj 14, Tisdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
Komprimerad längd0.106 "
Böjning @ belastning0.29 "
Slut typStängd och mark
FinishEnkel
Belastning (kg)1.89
MaterialMusiktråd med hög kolstål
Utanför Dia.0.3 "
Total längd1 / 2 "
Vårfrekvens6.5 pund / tum
TypPrecision
Tråddia.0.022 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7320201000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKomprimerad längdBöjning @ belastningVårfrekvensTypTråddia.Slut typFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 1NBV1 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV2 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad88SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV3 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad94SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV4 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 pund / tumVerktyget0.023 "StängtZink-pläterad71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV5 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad172SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV6 Tryckfjäder 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad208SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV7 Kompressionsfjäderstål 1.5 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 pund / tumVerktyget0.048 "StängtZink-pläterad108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBY5 kompressionsfjäder 1/2 x 0.022 tum - förpackning om 5
67SEK /enhet