Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NTY4 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.25 tum Ben 5 fot | AB2TVQ

APPROVED VENDOR 1NTY4 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.25 tums ben 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB2TVQ Modell: 1NTY4
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
FärgMörkgrå
HörnFyrkant
FinishSmooth
Benlängd1-1/4" x 1-1/4"
Benlängdstolerans+/- 0.125 "
Längd5ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC typ I
Temp. Räckvidd5 grader till 140 grader F.
Draghållfasthet7300 psi
Tjocklek0.19 "
Tjocktolerans+/- 0.063 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod3916200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Grad / böjning (90)

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1NTY2 Vinkel Pvc Grå 0.125 tum T 1 tum Ben 5 fot | AB2TVN 1NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "401SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NTY8 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.5 tums ben 5 fot | AB2TVV 1NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "646SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1NTZ1 Vinkel Pvc Grå 0.25 T 1 1/2 tum Ben 5 fot | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "865SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1NTZ3 Vinkel Pvc Grå 0.187 tum T 2 tum Ben 5 fot | AB2TVZ 1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "938SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY4 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.25 tums ben 5 fot
561SEK /enhet