BEL-ART - SCIENCEWARE Scoop Metal Dect, blå


Filter
Färg: Blå , Material: FDA-klass PS, SS-pulver , Typ: Metallavkännbar steril
StilModellSkålstorlekKapacitethandtag LängdTotal längdTotal breddStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
H36902-0006
7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60ml (2oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60ml (2oz)1003 646 SEK
B
H36904-0006
9.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125ml (4oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125ml (4oz)1005 582 SEK
C
H36906-0006
12.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250ml (8oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250ml (8oz)1009 526 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?