Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NU26 Dowel Pin 3/16 Inch, 20PK | AB2TWZ

APPROVED VENDOR 1NU26 pluggstift 3/16 tum, 20PK

Finns i lager
Artikel: AB2TWZ Modell: 1NU26
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
14SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1876 till 0.1878 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2130
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)40,000 Min.
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU26 pluggstift 3/16 tum, 20PK
14SEK /packa