GODKÄND SÄLJARE 1NWE3 V-spår Styvhjul 2000 Lb. 2-1 / 2 H | AB2UMJ

APPROVED VENDOR 1NWE3 V-spår stel hjul 2000 Lb. 2-1/2 H

Finns i lager
Artikel: AB2UMJ Modell: 1NWE3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

869SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Groove styv hjul
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgSvart
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16" x 4-15/16"
Ladda betyg2000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8" x 5-1/4"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4-1/2" x 6-1/4"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypA
Ersättningshjul1NWC1
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.605
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvändigt bultavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialTotala höjdenPlate StorlekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWB3 V-spår Styvhjul 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Svart484SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWB5 V-spår Styvhjul 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart818SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC3 V-spår Styvhjul 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart375SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC5 V-spår Styvhjul 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart655SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC7 V-spår Styvhjul 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart616SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC9 V-spår Styvhjul 350 Lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundpolyuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Red560SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWD6 V-spår Styvhjul 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWE3 V-spår stel hjul 2000 Lb. 2-1/2 H
869SEK /enhet