Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWV2 rörlöst pneumatisk hjul 13 tum 350 Lb | AB2URR

APPROVED VENDOR 1NWV2 slanglöst lufthjul 13 tum 350 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2URR Modell: 1NWV2
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet350 lb.
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4"
Ladda betyg350 lb.
Lager2
Däckfälg Dia.6-21 / 32 "
Däck sidovägg nr.4.00-6
Däcktjocklek3-1 / 2 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter13 "
Hjulbredd3.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.367
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLadda betygLagerBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sågtand10 "3 53 / 64 "323SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 tum 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "164SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV5 rörlöst pneumatiskt hjul 16 tum 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "400SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV6 rörlöst pneumatisk hjul 16 tum 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbig16 "3 29 / 32 "420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV2 slanglöst lufthjul 13 tum 350 Lb
348SEK /enhet