CHICAGO-LATROBE Jobber borrsats höghastighetsstål 118 grader


Filter
Skärriktning: Höger hand , Dimensionstyp: metrisk , Avsluta: Svartoxid , Listnummer: 150 , Material: Höghastighetsstål , Punktvinkel: 118 grader , Punkttyp: Konventionell punkt
StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A
57723
111 mm till 6 mm x 0.5 mm651 SEK
B
57725
251 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"3 026 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?