Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWV6 rörlöst pneumatisk hjul 16 tum 670 Lb | AB2URW

APPROVED VENDOR 1NWV6 slanglöst lufthjul 16 tum 670 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2URW Modell: 1NWV6
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet670 lb.
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd6"
Ladda betyg670 lb.
Lager4
Däckfälg Dia.9"
Däck sidovägg nr.4.00-8
Däcktjocklek4"
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd3 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.49
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLadda betygLagerBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sågtand10 "3 53 / 64 "367SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV2 rörlöst pneumatisk hjul 13 tum 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Räfflad13 "3.875 "397SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 tum 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "422SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV5 rörlöst pneumatiskt hjul 16 tum 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV6 slanglöst lufthjul 16 tum 670 Lb
598SEK /enhet