Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWU5 Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 230 Lb | AB2URK

APPROVED VENDOR 1NWU5 slanglöst lufthjul 10 tum 230 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2URK Modell: 1NWU5

Få det Maj 8, Onsdag
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet230 lb.
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg230 lb.
Lager2
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3-1 / 2 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3 53 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLadda betygLagerBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWV2 rörlöst pneumatisk hjul 13 tum 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Räfflad13 "3.875 "348SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV4 Tubeless Pneumatic Wheel 16 tum 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "164SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV5 rörlöst pneumatiskt hjul 16 tum 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Räfflad16 "3 29 / 32 "400SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV6 rörlöst pneumatisk hjul 16 tum 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbig16 "3 29 / 32 "420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU5 slanglöst lufthjul 10 tum 230 Lb
323SEK /enhet