Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NXA1 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 6 tum 55 Lb | AB2UUE

APPROVED VENDOR 1NXA1 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 6 tum 55 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2UUE Modell: 1NXA1

Få det Maj 7, Tisdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-pneumatisk gräsklipparhjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet55 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
FinishPulverlackat
Passar Axel1 / 2 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd1-3 / 8 "
Ladda betyg55 lb.
Däckfälg Dia.4"
Däck sidovägg nr.6x1.5
Däcktjocklek1-13 / 32 "
BanaDiamant
HjullagerBrons Plain Bore
Hjuldiameter6"
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8433901000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLadda betygHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1NXA2 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 6 tum 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 lb.50 lb.Boll6"1.5 "109SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA3 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 7 tum 55 lb | AB2UUG 1NXA355 lb.55 lb.Brons Plain Bore7"1.5 "130SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA4 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 8 tum 55 Lb | AB2UUH 1NXA455 lb.55 lb.Brons Plain Bore8"1.75 "157SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA5 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 8 tum 60 Lb | AB2UUJ 1NXA560 lb.60 lb.Boll8"1.75 "176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA1 Semi-pneumatisk gräsklipparhjul 6 tum 55 Lb
111SEK /enhet