Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PCL6 Ptfe-slang 3/16 Id x 12 L Mässing 3000 Psi | AB2WHY

APPROVED VENDOR 1PCL6 Ptfe-slang 3/16 Id x 12 L Mässing 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2WHY Modell: 1PCL6
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE slangmontering
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek4
JIC-storlek för kvinnor (in.)7 / 16-20
MonteringsmaterialMässing
GradeLäkemedelsindustrin
Slang inuti Dia.3 / 16 "
Slanglängd12 "
Slang utanför Dia.0.312 "
Max. Drift PSI3000
Min. Böj radie2"
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 450 F.
Rörmaterialpolytetrafluoretylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialSlanglängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1PBK1 Ptfe-slang 3/16 Id x 12 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Rostfritt stål12 "921SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PBK2 Ptfe slang 3/16 Id x 18 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Rostfritt stål18 "964SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PCG2 Ptfe slang 3/16 Id x 24 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Rostfritt stål24 "973SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PCG4 Ptfe slang 3/16 Id x 36 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WHA 1PCG4Rostfritt stål36 "1 087 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCG6 Ptfe-slang 3/16 Id x 48 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WHB 1PCG6Rostfritt stål48 "1 138 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCG8 Ptfe slang 3/16 Id x 60 tum längd rostfritt stål 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Rostfritt stål60 "1 251 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCL7 Ptfe-slang 3/16 Id x 18 L Mässing 3000 Psi | AB2WHZ 1 PCL7Mässing18 "513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCL6 Ptfe-slang 3/16 Id x 12 L Mässing 3000 Psi
469SEK /enhet