BF03-121 Series Lug Style vridspjällsventiler
Watts BF03-121-serien fjärilsventiler av luggstil används i vätskekontrollapplikationer för att tillhandahålla en tillförlitlig lösning för avstängning och flödeskontroll i HVAC, vattenbehandling och industriella processer. Ventilernas design möjliggör enkel installation och underhåll på grund av deras anslutning i klackstil. De är särskilt lämpliga för applikationer som kräver effektiv flödeskontroll, lågt tryckfall och tillförlitlig tätning. Dessa fjärilsventiler har spakhandtag som tillåter manuell manövrering för snabb och enkel kontroll. De är utrustade med EPDM-säten för att förbättra tätningseffektiviteten och säkerställa en pålitlig avstängning. Dessa fjärilsventiler har segjärn/järnkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft, vilket gör dem lämpliga för hantering av dricksvatten. De arbetar vid tryck upp till 200 psi och finns i inloppsstorlekar på 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 och 24 tum.