DWYER INSTRUMENTS DigiMag Series DM-1000 digitala differenstryck- och flödesmätare


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 32 grader till 122 grader. F , Fodralfärg: Ljusgrå , Case Material: Glasfylld plast , Anslutningsplats: Tillbaka , Urtavla storlek: 5" , Visa siffror: 4-siffror , Bildskärmstyp: Display , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Drivs av: 9V batteri eller 9 till 24V DC , Sockelmaterial: Glasfylld plast , Temp. Räckvidd: 0 grader till 140 grader. F , Tube Inside Dia.: 1 / 8 "
StilModellNoggrannhetVisa enhetertryck~~POS=TRUNCUpplösningPris (ex moms)
A
DM-1124
-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala1 till 0 till 1" wc-3 438 SEK
A
DM-1210
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 25" wc-4 321 SEK
A
DM-1112
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 100" wc0.100" wc3 544 SEK
A
DM-1110
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 25" wc0.010" wc3 364 SEK
A
DM-1205
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 2" wc-4 368 SEK
A
DM-1125
-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala2 till 0 till 2" wc-3 470 SEK
A
DM-1105
-/+ 1 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 2" wc0.001" wc3 337 SEK
A
DM-1107
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 5" wc0.002" wc3 505 SEK
A
DM-1108
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 10" wc0.010" wc3 364 SEK
A
DM-1211
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 50" wc-4 354 SEK
A
DM-1109
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 15" wc0.010" wc3 398 SEK
A
DM-1209
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 15" wc-4 637 SEK
A
DM-1207
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 5" wc-4 345 SEK
A
DM-1111
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 50" wc0.020" wc3 464 SEK
A
DM-1128
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala10 till 0 till 10" wc-3 499 SEK
A
DM-1127
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala5 till 0 till 5" wc-3 325 SEK
A
DM-1208
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 10" wc-4 376 SEK
A
DM-1104
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 1" wc0.001" wc3 391 SEK
A
DM-1204
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 1" wc-4 321 SEK
A
DM-1123
-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala0.5 till 0 till 0.5" wc-3 438 SEK
A
DM-1203
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 0.5" wc-4 190 SEK
A
DM-1102
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.25" wc0.001" wc4 078 SEK
A
DM-1103
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.5" wc0.001" wc3 505 SEK
A
DM-1202
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 0.25" wc-4 489 SEK
A
DM-1122
-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala0.25 till 0 till 0.25" wc-4 348 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?