Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 38526 Pilotborr, 3-1/4 tums totallängd, 1/4 tums borrdiameter, HSS, 6 delar | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Pilotborrspets, 3-1/4 tums totallängd, 1/4 tums borrdiameter, HSS, 6 stycken

Finns i lager
Artikel: AH4VNY Modell: 38526Korsreferens: 35MJ25
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
543SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Passar hålsåg Dia.9/16 "till 6"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd3.25 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3-1 / 4" L
SkaftformHex
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSkaftstorlekPris
GREENLEE 625-001 Liten pilotborr, 1/4 tums bitsdiameter, koboltstål | AB4FYZ 1XRN7 625-001Koboltstål5.5 "1 / 4 "186SEK
GREENLEE 925-001 Liten pilotborr, 3/16 tums diameter, 1-1/2 tums längd, höghastighetsstål | AB4FZK 1XRP9 925-001Höghastighetsstål4 29 / 32 "3 / 8 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 38526 Pilotborrspets, 3-1/4 tums totallängd, 1/4 tums borrdiameter, HSS, 6 stycken
543SEK /packa