Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYZ7 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Mnpt 1 tum x 3/4 In | AB2ZMA

APPROVED VENDOR 1PYZ7 kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Mnpt 1 tum x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2ZMA Modell: 1PYZ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
757SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x MNPT x MNPT
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
HamnStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYZ6 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Mnpt 1 tum x 3/4 In | AB2ZLZ 1PYZ6693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ7 kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Mnpt 1 tum x 3/4 tum
757SEK /enhet