Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1PZB7 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU

APPROVED VENDOR 1PZB7 kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZNU Modell: 1PZB7
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
964SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typFjärilar
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHamnPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1PZB6 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT 1PZB61 / 4 "full1 150 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1PZB8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV 1PZB81 / 2 "Minskad1 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB7 kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 3/8 In
964SEK /enhet