Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In

Finns i lager
Artikel: AB3BAV Modell: 1RCB1
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbult
Öga inuti Dia.3 / 8 "
Finishkrom
Höjd3.437 "
MaterialStål
Max. Ladda85 lb.
Total längd3.75 "
Storlek3.437 "
Snäppöppning7 / 16 "
Tjocklek3 / 8 "
TypDubbelklicka
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellBreddÖga inuti Dia.HöjdMax. LaddaTotal längdStorlekSnäppöppningTypPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel 3-3 / 8 tum höjd | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Svängbart öga48SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 lb4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Vridbara ögonpaniksnäppar191SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Fasta ögon panik50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In
44SEK /enhet