Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome

Finns i lager
Artikel: AB3BBC Modell: 1RCC6
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbult
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Ögonbredd3 / 4 "
Finishkrom
Höjd1.5 "
MaterialStål
Max. Ladda160 lb.
Total längd3.875 "
Storlek3.875 "
TypFasta ögon panik
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddÖga inuti Dia.HöjdMax. LaddaTotal längdStorlekSnäppöppningTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "Dubbelklicka44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel 3-3 / 8 tum höjd | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Svängbart öga48SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 lb4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Vridbara ögonpaniksnäppar191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome
50SEK /enhet