Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCB9 Låsande fjäderbult | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 låsande fjäderfäste

Finns i lager
Artikel: AB3BAY Modell: 1RCB9
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbult
Öga inuti Dia.15 / 16 "
Ögonlängd1 / 2 "
Ögonbredd3 / 8 "
Finishkrom
Höjd3.25 "
MaterialStål
Max. Ladda315 lb.
Total längd3.25 "
Storlek3.125 "
Snäppöppning7 / 8 "
Tjocklek5 / 16 "
TypSammanhängande vår
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekÖga inuti Dia.ÖgonlängdBreddHöjdMax. LaddaTotal längdStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCB7 Låsande fjäderbult | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb.2.375 "2.375 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCC2 låsbult med förreglingsstål 4 tum | AB3BAZ 1RCCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb.4"3-5 / 16 "45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB9 låsande fjäderfäste
36SEK /enhet