Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCC2 låsbult med förreglingsstål 4 tum | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In

Finns i lager
Artikel: AB3BAZ Modell: 1RCC2
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbult
Öga inuti Dia.5 / 16 "
Ögonlängd9 / 16 "
Ögonbredd1 / 2 "
Finishkrom
Höjd4"
MaterialStål
Max. Ladda360 lb.
Total längd4"
Storlek3-5 / 16 "
Snäppöppning1"
Tjocklek5 / 16 "
TypSammanhängande vår
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekÖga inuti Dia.ÖgonlängdBreddHöjdMax. LaddaTotal längdStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCB7 Låsande fjäderbult | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb.2.375 "2.375 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCB9 Låsande fjäderbult | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In
45SEK /enhet