Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCB7 Låsande fjäderbult | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 låsande fjäderfäste

Finns i lager
Artikel: AB3BAX Modell: 1RCB7
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbult
Öga inuti Dia.11 / 16 "
Ögonlängd3 / 8 "
Ögonbredd5 / 16 "
Finishkrom
Höjd2.5 "
MaterialStål
Max. Ladda165 lb.
Total längd2.375 "
Storlek2.375 "
Snäppöppning5 / 8 "
Tjocklek1 / 4 "
TypSammanhängande vår
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekÖga inuti Dia.ÖgonlängdBreddHöjdMax. LaddaTotal längdStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCB9 Låsande fjäderbult | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCC2 låsbult med förreglingsstål 4 tum | AB3BAZ 1RCCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb.4"3-5 / 16 "45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 låsande fjäderfäste
18SEK /enhet